Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE 9006PA18 Αισθητήρας διαμέτρου δεξιάς γωνίας F / 18mm | AG7CDQ 5B429

TELEMECANIQUE SENSORS 9006PA18 Βάση ορθής γωνίας F/ Αισθητήρας διαμέτρου 18mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7CDQ Μοντέλο: 9006PA18Σταυρός: 5B429

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση αισθητήρα εγγύτητας δεξιάς γωνίας
Υλικόψευδάργυρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE 9006PA30 Αισθητήρας διαμέτρου δεξιάς γωνίας F / 30mm | AG7CDP 5B428 9006PA30€10.62
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE 9006PA12 Αισθητήρας διαμέτρου δεξιάς γωνίας F / 12mm | AG7CDR 5B430 9006PA12€10.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS 9006PA18 Βάση ορθής γωνίας F/ Αισθητήρας διαμέτρου 18mm
€7.91 /μονάδα