Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEKS 1157000 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 3 Inch Length, 100Pk | AC6VHG 36K109

TEKS 1157000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VHG Μοντέλο: 1157000Σταυρός: 36K109
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
€84.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιώνTeks 3
Ο τύπος της μονάδαςΕσωτερικό εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού7 / 16 "
φινίρισμαClimaseal
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Χρώμα κεφαλήςΓκρί
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.23 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.375 "
Μήκος3"
ΥλικόC1022 Χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318140000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEKS 1157000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3 ίντσες, 100 Pk
€84.42 /πακέτο