Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEKS 1048000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk | AC6VGZ 36K102

TEKS 1048000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VGZ Μοντέλο: 1048000Σταυρός: 36K102
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
€151.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιώνTeks 3
Ο τύπος της μονάδαςΕσωτερικό εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαClimaseal
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Χρώμα κεφαλήςΓκρί
Επικεφαλής Ντία.0.563 "
Ύψος κεφαλιού0.28 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.375 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόC1022 Χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάImperial
Πλυντήριο OD0.563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ7318140000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEKS 1048000 Βίδα διάτρησης, 1/4-14 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk
€151.10 /πακέτο