Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 42946 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 5-1/2 Inch Length | AC4CDX 2YJN7

TE-CO 42946 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 5-1/2 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CDX Μοντέλο: 42946Σταυρός: 2YJN7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€27.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center5
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.5
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης4.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικάμηχανική κατεργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1418
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 42946 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 5-1/2 Inch Length
€27.84 /μονάδα