Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 41005 Stud με διπλό άκρο, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 5 ιντσών, 2Pk | AA9LMW 1DV65

TE-CO 41005 Stud με διπλό άκρο, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 5 ίντσες, 2Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LMW Μοντέλο: 41005Cross Ref: 1DV65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος5"
Σκληρότητα RockwellC27
Τύπος στελέχουςΤετράγωνα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)2"
Μήκος σπειρώματος (B)2"
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 41005 Stud με διπλό άκρο, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 5 ίντσες, 2Pk
€32.71 /πακέτο