TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE40, 5500 lbs.-in. Ροπή, 3600 rpm | AA6YJG 15E632

TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE40, 5500 lbs.-in. Ροπή, 3600 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YJG Μοντέλο: WES40Σταυρός: 15E632

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,139.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο ζεύξης ντόνατ
Τύπος σώματοςWES40
Μέγεθος καπακιού3 / 8-16 UNC x 5/8
Ροπή καπακιού30 λίβρες - πόδια.
Μέγεθος ζεύξηςWE40
Στοιχείο έξω από το Dia.9.71 "
Τύπος στοιχείουΣτοιχείο ζεύξης ελαστικών
Πλάτος στοιχείου9.35 "
Ύψος9.71 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM8.9 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM100.36
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM104.72
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM152.72
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM157 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM26.18
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM301.07
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM301 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM4.36
Βαθμολογία HP @ 690 RPM60.21
Βαθμολογία HP @ 870 RPM75.92
Εισαγωγή σχεδίασηςΑραιώνων
Εισαγωγή υλικούΠολυαιθέρας Ουρεθάνη / Χάλυβας
Εισαγωγή τύπουΜΑΤΛ
Μήκος9.35 "
ΥλικόΠολυαιθέρα ουρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. ιπποδύναμη436.33
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm, 5000 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.9.71 "
Τύπος προϊόντοςΣτοιχείο Dura-Flex
Ονομαστική ροπή5500 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE40
Ακαμψία65200 λίβρες-ιν./ραδ.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)65,200 lb-in / rad
Βάρος11.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.346
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΤύπος σώματοςΜέγεθος καπακιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τύπος προϊόντοςΤιμή
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 μοίρεςWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Στοιχείο Dura-Flex€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 365 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 μοίρεςWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Στοιχείο Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 550 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 μοίρεςWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Στοιχείο Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 μοίρεςWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Στοιχείο Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 1450 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 μοίρεςWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 μοίρεςWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Στοιχείο Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 3650 lbs.-in. Ροπή, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 μοίρεςWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Στοιχείο Dura-Flex€685.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WES40 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος WE40, 5500 lbs.-in. Ροπή, 3600 σ.α.λ
€1,139.68 /μονάδα