A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Τέλος: Σμάλτο , Πλαίσιο: 56YZ , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 8.25 " , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Τρυπάνια , Θερμική προστασία κινητήρα: Χειροκίνητο , Τύπος κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , RPM πινακίδας: 1725 , Συνολικό μήκος: 10 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 1.75 " , Θερμική προστασία: Χειροκίνητο , Τάση: 115/230
Κινητήρες κίνησης με τρυπάνι χωρισμένης φάσης
Οι κινητήρες μετάδοσης κίνησης κοχλία διαχωρισμού φάσης Dayton χρησιμοποιούνται με κοχλίες, μεταφορείς, αντλίες κοπριάς και εξοπλισμό πουλερικών. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν τυλιγμένα χαλύβδινα πλαίσια που εξασφαλίζουν αντοχή στη διάβρωση και πλήρως κλειστά μη αεριζόμενα περιβλήματα για την αποφυγή εισόδου σκόνης και νερού. Έρχονται ενσωματωμένα με ρουλεμάν για μειωμένη περιστροφική τριβή ενώ παρέχουν ταχύτητες έως και 1725 rpm και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 40 βαθμούς C.