Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHN 15E615

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YHN Μοντέλο: WE2Σταυρός: 15E615
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
€231.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο ζεύξης ντόνατ
Τύπος σώματοςWE2
Μέγεθος καπακιού1 / 4-20 UNC x 3/8
Ροπή καπακιού17 λίβρες - πόδια.
Μέγεθος ζεύξηςWE2
Στοιχείο έξω από το Dia.3.7 "
Τύπος στοιχείουΣτοιχείο ζεύξης ελαστικών
Πλάτος στοιχείου3.08 "
Ύψος3.7 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.3 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM3.47
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM3.62
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM5.28
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.4 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM. 90
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM10.40
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM10 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM. 15
Βαθμολογία HP @ 690 RPM2.08
Βαθμολογία HP @ 870 RPM2.62
Εισαγωγή σχεδίασηςΑρχικό
Εισαγωγή υλικούΠολυαιθέρας Ουρεθάνη / Χάλυβας
Εισαγωγή τύπουΜΑΤΛ
Μήκος3.08 "
ΥλικόΠολυαιθέρα ουρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση4 μοίρες
Μέγιστη. ιπποδύναμη22.61
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 16 "
Μέγιστη. RPM7500 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.3.7 "
Τύπος προϊόντοςΣτοιχείο Dura-Flex
Ονομαστική ροπή190 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE2
Ακαμψία3170 λίβρες-ιν./ραδ.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)3,170 lb-in / rad
Βάρος0.6 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΤύπος σώματοςΜέγεθος καπακιούΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τύπος προϊόντοςΤιμή
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 365 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 μοίρεςWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Στοιχείο Dura-Flex€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 550 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 μοίρεςWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Στοιχείο Dura-Flex€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 925 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 μοίρεςWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Στοιχείο Dura-Flex€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 1450 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 μοίρεςWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 2300 lbs.-in. Ροπή, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 μοίρεςWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Στοιχείο Dura-Flex€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 3650 lbs.-in. Ροπή, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 μοίρεςWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Στοιχείο Dura-Flex€685.98
TB WOODS WE40 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 5500 lbs.-in. Ροπή, 5000 rpm | AA6YHW 15E622 WE403 μοίρεςWE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Στοιχείο Dura-Flex€778.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Πολυαιθέρας Ουρεθάνης, Μέγεθος, 190 lbs.-in. Ροπή, 7500 σ.α.λ
€231.66 /μονάδα