TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE50, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών. | AA6YLH 15E679

TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, διάμετρος οπής 1.75 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6YLH Μοντέλο: WE50H134Σταυρός: 15E679

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,040.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Τύπος σώματοςWE50
Μπόρε Ντιά.1-3 / 4 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος ζεύξηςWE50
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Ύψος8.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM12 hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM218 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM419 hp
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Hub Dia.8.13 "
Hub Out Dia.8.13 "
Πλάτος πλήμνης2 3 / 4 "
Ιδανικό γιαΠολλές βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αντλιών, κινητήρων, συμπιεστών
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/8 x 3/16
Κέιγουεϊ3 / 8 "x 3 / 16"
Μήκος πληκτρολογίου2.75 ίντσες
Πλάτος Keyway3 / 8 "
Μήκος έως Bore2.75 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM4200 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.8.13 "
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας Dura-Flex BTS
Ονομαστική ροπή7650 λίβρες-ίντσες.
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 8-11UNC-2B
Βίδα κανονίσματος5 / 8-11UNC-2B
Μήκος βιδών1"
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από το Keyway
Απαίτηση ροπής Setscrew100 lbs.
Βάρος24.2 λίβρες
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE2, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE2, Διάμετρος 0.875 ιντσών. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος 0.625 ιντσών. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE50H134 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE50, διάμετρος οπής 1.75 ιντσών.
€1,040.25 /μονάδα