Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE2, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AA6YJK 15E635

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 0.625 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YJK Μοντέλο: WE2H58Σταυρός: 15E635

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€127.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Τύπος σώματοςWE2
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος ζεύξηςWE2
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Ύψος1.85 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.3 hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.4 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM10 hp
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Hub Dia.1.85 "
Hub Out Dia.1.85 "
Πλάτος πλήμνης0.94 "
Ιδανικό γιαΠολλές βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αντλιών, κινητήρων, συμπιεστών
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/16 x 3/32
Κέιγουεϊ3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος πληκτρολογίου.94 ίντσες
Πλάτος Keyway3 / 16 "
Μήκος έως Bore0.94 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση4 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 16 "
Μέγιστη. RPM7500 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.1.85 "
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας Dura-Flex BTS
Ονομαστική ροπή190 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC-2B
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC-2B
Μήκος βιδών1 / 2 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από το Keyway
Απαίτηση ροπής Setscrew7"
Βάρος0.4 lbs.
Πλάτος0.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE2, Διάμετρος 0.875 ιντσών. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος 0.625 ιντσών. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.35
TB WOODS WE3H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJT 15E642 WE3H1182.32 "WE31-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 0.625 ιντσών.
€127.21 /μονάδα