Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE3H114 Hub BTS Dura-Flex, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1.25 ιντσών. | AA6YJU 15E643

TB WOODS WE3H114 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE3, διάμετρος οπής 1.25 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YJU Μοντέλο: WE3H114Σταυρός: 15E643
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
€181.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Τύπος σώματοςWE3
Μπόρε Ντιά.1-1 / 4 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος ζεύξηςWE3
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Ύψος2.32 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.58 hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM10 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM20 hp
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Hub Dia.2.32 "
Hub Out Dia.2.32 "
Πλάτος πλήμνης1 1 / 2 "
Ιδανικό γιαΠολλές βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αντλιών, κινητήρων, συμπιεστών
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/4 x 1/8
Κέιγουεϊ1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος πληκτρολογίου1.50 ίντσες
Πλάτος Keyway1 / 4 "
Μήκος έως Bore1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση4 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 16 "
Μέγιστη. RPM7500 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.2.32 "
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας Dura-Flex BTS
Ονομαστική ροπή365 lbs.
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC-2B
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC-2B
Μήκος βιδών3 / 8 "
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από το Keyway
Απαίτηση ροπής Setscrew7"
Βάρος0.8 λίβρες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE2, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE2, Διάμετρος 0.875 ιντσών. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE2, διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 μοίρες1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος 0.625 ιντσών. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, Μέγεθος WE3, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 μοίρες1 / 16 "€171.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE3H114 Dura-Flex BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE3, διάμετρος οπής 1.25 ιντσών.
€181.57 /μονάδα