Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Size, 4.97 inch Outer Dia. | AC8XHF 3EMP1 / 12417

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Size, 4.97 inch Outer Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XHF Μοντέλο: L225UCross Ref: 3EMP1 / 12417
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
€205.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σύζευξης σαγονιού
Φιλοξενεί1 βαθμός γωνιακός και 0.015 "παράλληλης ευθυγράμμισης
Κεντρική τρύπαΣτερεά
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL225
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.35
Στοιχείο Durometer90A
Τύπος στοιχείουΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
Ύψος5"
Βαθμολογία HP @ 100 RPM5.6 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM64.05
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM66
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM97.46
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM100
Βαθμολογία HP @ 300 RPM16
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM192.14
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM200
Βαθμολογία HP @ 50 RPM2.78
Βαθμολογία HP @ 690 RPM38.43
Βαθμολογία HP @ 870 RPM48.45
Τύπος γνάθουΕτερόφυλη
Μήκος5"
ΥλικόΟυρεθάνη, Μπλε
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Οπή2.625 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM4600 RPM
Μέγιστη. Ροπή3510 In.Lbs.
Αντοχή στο λάδιNice!
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως 160 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.4.97 "
Τύπος προϊόντοςL-Jaw Solid Center Spider
Ονομαστική ροπή3510 λίβρες-τετρ. πόδια
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-30 να 160
Shaft Dia. Εύρος (σε.)3/4- 2 5/8
ΜέγεθοςL225
Πάχος7 / 8 "
Ροπή3510 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΟυρεθάνη αράχνη
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧημική αντίστασηΧρώμαΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΑντοχή στο λάδιΤιμή
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, ΜαύροΦτωχόΜαύρη1 μοίρες-5000 RPM1240 In.Lbs.Nice!€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM3708 In.Lbs.Έξοχα€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L110, Εξωτερική διάμετρος 3.3 ιντσών. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM2268 In.Lbs.Έξοχα€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L099 Μέγεθος, Εξωτερική διάμετρος 2.53 ιντσών. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-7000 RPM792/1134 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-14000 RPM114 In.Lbs.Έξοχα€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L075 Μέγεθος, 1.735 ίντσες Εξωτερική Διάμετρος. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-11000 RPM227 In.Lbs.Έξοχα€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, Μέγεθος L090, Εξωτερική διάμετρος 2.1 ιντσών. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες1.000/1.1259000 RPM401/561 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€57.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Size, 4.97 inch Outer Dia.
€205.41 /μονάδα