Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH6 Μειωτής 1-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσες Npt | AB2LDG

APPROVED VENDOR 1MNH6 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2LDG Μοντέλο: 1MNH6
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
€32.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΜαύρο σφυρήλατο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 72 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9819
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307923010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG5 Μειωτής 1/4 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCW 1MNG5Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG6 Μειωτής 3/8 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCX 1MNG6Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 8"--€7.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG7 Μειωτής 3/8 x 1/4 ίντσες Npt | AB2LCY 1MNG7Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"--€9.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG8 Μειωτής 1/2 x 1/4 ίντσας Npt | AB2LCZ 1MNG8Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG9 Μειωτής 1/2 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDA 1MNG9Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"--€8.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH1 Μειωτής 3/4 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDB 1ΜΝΗ1Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"--€10.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH2 Μειωτής 3/4 x 1/2 ίντσα Npt | AB2LDC 1ΜΝΗ2Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"--€10.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNH6 Reducer 1-1/2 x 1-1/4 Inch Npt
€32.12 /μονάδα