HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχα δοχεία και μανίκια, 2 πόλων, 125V, κίτρινο


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 101 Nylon , Χρώμα: Κίτρινο , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Φάση: 1 , Τάση: 125 , Αξιολόγηση τάσης: 125 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL320R4W
20Η 20Θηλυκό δοχείο# 14 - # 10 AWG€293.70
A
HBL330R4W
30Η 30Δοχείο# 12 - # 8 AWG€458.10
A
HBL360R4W
60Η 60Δοχείο# 8 - # 2 AWG€732.38
A
HBL3100R4W
100Η 100Δοχείο# 3 - # 1/0 AWG€871.72

Αδιάβροχα δοχεία και μανίκια, 2 πόλων, 125V, κίτρινο

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Οι υποδοχές καρφίτσας & χιτώνια Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά, υδατοστεγή δοχεία διαθέτουν περίβλημα PBT με θερμοσκληρυνόμενο συγκράτησης και σφράγισμα νεοπρενίου για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν ανθεκτικά στη διάβρωση, αυτοκλειόμενα καλύμματα που εμποδίζουν την υγρασία και τη βρωμιά να εισέλθουν στα δοχεία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κίτρινων δοχείων 125V, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 20, 30, 60 και 100A.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Υποδοχές καρφίτσας 480V & μανίκι σε κόκκινο χρώμα για λειτουργία με ονομαστική τάση 480V σε καταχρηστικά και σκληρά περιβάλλοντα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;