Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 60 A, 125 VAC, 2 Πολωνό, Κίτρινο | AB3TPC 1VCL3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL360R4W Iec, θηλυκό, 60 A, 125 VAC, 2 πόλοι, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TPC Μοντέλο: HBL360R4WCross Ref: 1VCL3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€732.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΚίτρινο
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΔοχείο
Τάση125
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς7500
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.089
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100Η 100Δοχείο# 3 - # 1/0 AWG€871.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W30Η 30Δοχείο# 12 - # 8 AWG€458.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W20Η 20Θηλυκό δοχείο# 14 - # 10 AWG€293.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL360R4W Iec, θηλυκό, 60 A, 125 VAC, 2 πόλοι, κίτρινο
€732.38 /μονάδα