TB WOODS FSH42-22-HD FSH Form Flex Coupling, 42 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DVQ

TB WOODS FSH42-22-HD FSH Form Flex Coupling, 42 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting

Στοιχείο: CE6DVQ Μοντέλο: FSH42-22-HD
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Προσαρμογέας BCD20.5 "
Μπουλόνι προσαρμογέαHD
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα.22.5 "
Προσαρμογέας εκτός Dia.22.5 "
Μέγεθος προσαρμογέα22
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης42
Διάσταση A11 "
Διάσταση Β11.37 "
Διάσταση D7.12 "
Διάσταση F4 1 / 4 "
Διάσταση G0.81 "
Διάσταση Η7"
Διάσταση J0.63 "
Δωρεάν Float +/-0.067 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM115.9 hp
Αδράνεια5300 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή4 1/4" , 5"
Μέγιστη. RPM2400 rpm
Τοποθέτηση ΤύποςΤο υλικό στήριξης σφονδύλου δεν παρέχεται με ζεύξη.
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγιστη ροπή O / L109500 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςFSH
Ονομαστική ροπή73000 λίβρες-ίντσες.
Βάρος148 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΠροσαρμογέας BCDΜπουλόνι προσαρμογέαΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση FΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 10 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUC FSH31-10-ΣΑΕ8.12 "9.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 12 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUE FSH31-12-ΣΑΕ8.12 "11.625 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DUG FSH31-14-ΣΑΕ8.12 "13.125 "ΣΑΕ8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Size, 18 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS FSH42-22-HD FSH Form Flex Coupling, 42 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting