Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανίκι ζεύξης TB WOODS 8N Sure-Flex, μέγεθος 8, έως 4500 rpm | AG3EEH 32ZP94

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 8N Sure-Flex, μέγεθος 8, έως 4500 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3EEH Μοντέλο: 8NCross Ref: 32ZP94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€216.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος8N
Εξάρτημα WR²0.0448 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2.3 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM28.08
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM42 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM84 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΔύο κομμάτια με δακτύλιο συγκράτησης
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.094 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-0 έως +200 Deg. φά
Εκτός Dia.5 1 / 16 "
Ονομαστική ροπή1475 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)4335 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος1.4 lbs.
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

    • 8N μανίκι ζεύξης TB Wood κατάλληλο για μετάδοση ροπής & προσαρμογή λανθασμένης ευθυγράμμισης άξονα για συμπιεστές, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, αναμικτήρες, μεταφορείς & φυσητήρες
    • Η 4-κατεύθυνση δράση κάμψης απορροφά σοκ, λανθασμένη ευθυγράμμιση και άκρη στο τέλος
    • Ο ευέλικτος σχεδιασμός εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
    • Φιλοξενεί 7 - 21 βαθμούς στρεπτικής εκκαθάρισης
    • Δεν χρειάζεται λίπανση ή συντήρηση
    • Συμβατό με το ATEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 8N Sure-Flex, μέγεθος 8, έως 4500 σ.α.λ.
€216.86 /μονάδα