Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ECY Μοντέλο: 5JCross Ref: 32ZP56

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€39.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος5JE
Εξάρτημα WR²0.0016 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης5
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.5 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM5.94
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM8.9 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM18 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΣτερεό μονοκόμματο
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.056 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM7600 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως +275 Deg. φά
Εκτός Dia.2 15 / 16 "
Ονομαστική ροπή312 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)916 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος0.2 lbs.
Πλάτος1.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

Το ένθετο χιτώνιο ζεύξης 5J της TB Wood είναι ιδανικό για αξιόπιστη και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ δύο περιστρεφόμενων αξόνων για προστασία συστημάτων από ακραίο πλωτήρα, κραδασμούς και κακή ευθυγράμμιση κραδασμών. Χρησιμοποιείται σε κινητήρες, φυσητήρες, συμπιεστές, μεταφορείς, αναμικτήρες & αντλίες για μετάδοση ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μονοκόμματο συμπαγή σχεδιασμό που εξασφαλίζει στιβαρή και στιβαρή κατασκευή, ενισχύοντας τη συνολική αξιοπιστία και μακροζωία.
  • Αυτό το χιτώνιο ζεύξης είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ EPDM (Αιθυλένιο Προπυλένιο Διενικό Μονομερές) για αντοχή στη θερμότητα, τις καιρικές συνθήκες και το όζον.
  • Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -30 έως 275 βαθμούς F και ονομαστική ροπή 312 λίβρες ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το ένθετο χιτώνιο ζεύξης TB Woods 5J;

A.

  • Εξετάστε διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα του συνδέσμου και εξαλείψτε τυχόν προστατευτικές επικαλύψεις, λιπαντικά, χρώματα ή σκουριές από οπές, επιφάνειες ζευγαρώματος και συνδετήρες. Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες είναι απαλλαγμένοι από τυχόν υπάρχοντα γρέζια ή ατέλειες.
  • Χρησιμοποιήστε κλειδιά όπως είναι απαραίτητο και σύρετε μια πλήμνη σε κάθε άξονα. Εάν χρησιμοποιείτε διανομείς QD ή Taper-Lock, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τους δακτυλίους SureGrip ή Taper-Lock.
  • Για συνδέσμους διαχωρισμού χρησιμοποιήστε δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, τοποθετήστε χαλαρά έναν δακτύλιο σε κάθε μισό στοιχείο.
  • Τοποθετήστε το μισό στοιχείο στους διανομείς για να προσδιορίσετε την κατάλληλη απόσταση πλήμνης. Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστικά στοιχεία με δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, κρατήστε και τα δύο μισά στοιχεία στις πλήμνες για να επιβεβαιώσετε ότι οι δακτύλιοι δεν αντιμετωπίζουν παρεμβολές.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τις πλήμνες στους άξονες για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ευθυγράμμισης.
  • Χωρίς να περιστρέψετε τη σύζευξη, χρησιμοποιήστε ένα παχύμετρο για να μετρήσετε το πλατύτερο σημείο γύρω από την πλήμνη. Ρυθμίστε τη δαγκάνα στο στενότερο σημείο χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Επανατοποθετήστε τον εξοπλισμό μέχρι να ελαχιστοποιηθεί αυτή η τιμή.
  • Χρησιμοποιώντας την τιμή κακής ευθυγράμμισης που λήφθηκε στο προηγούμενο βήμα, συμβουλευτείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη παράλληλη εσφαλμένη ευθυγράμμιση. Χωρίς να περιστρέψετε τους άξονες, χρησιμοποιήστε μια ευθεία άκρη γύρω από την πλήμνη και προσδιορίστε τη μέγιστη μετατόπιση χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά τους άξονες και ελέγξτε ξανά την παράλληλη ευθυγράμμιση.
  • Σφίξτε τους συνδετήρες στον κινητήρα και τον εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε ξανά τόσο τις παράλληλες όσο και τις γωνιακές ευθυγραμμίσεις.
  • Μόλις οι τιμές παράλληλης και γωνιακής ευθυγράμμισης εμπίπτουν στις ονομασίες σέρβις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες ρύθμισης, οι βίδες με καπάκι και οι άλλοι συνδετήρες έχουν σφίξει καλά, όπως καθορίζεται. Ελέγξτε ξανά τόσο τις παράλληλες όσο και τις γωνιακές ευθυγραμμίσεις μετά το σφίξιμο.
  • Εγκαταστήστε το προστατευτικό ζεύξης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά την ευθυγράμμιση, καθώς η καθίζηση μπορεί συχνά να προκαλέσει αλλαγές στη θέση του εξοπλισμού.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτού του ένθετου χιτωνίου ζεύξης TB Woods 5J;

Α. Έχει μέγιστη ταχύτητα 7600 σ.α.λ.

Ε. Πώς να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος του ενθέματος χιτωνίου ζεύξης TB Woods 5J;

A.

  • Προσδιορίστε τον συγκεκριμένο τύπο κινητήρα που χρησιμοποιείται, είτε πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα, κινητήρα εσωτερικής καύσης ή άλλη πηγή ισχύος.
  • Αξιολογήστε τα διακριτικά χαρακτηριστικά του φορτίου του κινούμενου εξοπλισμού, περιλαμβάνοντας πτυχές, όπως η ροπή εκκίνησης, οι διακυμάνσεις της ταχύτητας, τα φορτία κρούσης και άλλες σχετικές παραμέτρους. Επιπρόσθετα, λάβετε υπόψη τον συντελεστή σέρβις, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κύκλο λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και τυχόν διακοπτόμενα φορτία ή φορτία αιχμής.
  • Με βάση την ισχύ εξόδου του κύριου μηχανισμού κίνησης και τις απαιτήσεις φορτίου, υπολογίστε την απαραίτητη ιπποδύναμη σχεδιασμού ή τη σχεδιαστική ροπή που απαιτείται για τη ζεύξη. Αυτός ο υπολογισμός ενσωματώνει παράγοντες όπως η ταχύτητα, η ροπή και η απόδοση για να διασφαλιστεί ότι ο σύνδεσμος μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά την επιθυμητή μετάδοση ισχύος.
  • Αφού προσδιοριστεί η ιπποδύναμη ή η ροπή σχεδιασμού, επιλέξτε έναν κατάλληλο σύνδεσμο που μπορεί να ικανοποιήσει τις καθορισμένες απαιτήσεις. Λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου ζεύξης, του μεγέθους και των ειδικών χαρακτηριστικών που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 6J Coupling Sleeve Insert, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, ονομαστική ροπή 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JΣτερεό μονοκόμματο6EPDM585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€63.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5
€39.40 /μονάδα