LINCOLN ELECTRIC K1170 Stick Welder, Λείο τόξο, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC K1170 Stick Welder, Λείο τόξο, 40-225 AC, 230 V, 50 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EPJ Μοντέλο: K1170Cross Ref: 5JPG2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€887.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής ραβδιών
Ενισχυτές AC225
Κύκλος225A @ 25V, Κύκλος λειτουργίας 20%
Hz60
Εισαγωγή50 Amps
Τάση Εισόδου230
OCV79
Εύρος εξόδου40-225 Amps
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος24 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Ονομαστική Έξοδος225
Διαδικασίες συγκόλλησηςΡαβδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ8515390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπαγής συγκολλητής ραβδιών AC225 Series σχεδιασμένος για συγκόλληση εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα και άνθρακα χαμηλού κράματος σε υπηρεσίες επιδιόρθωσης, κατασκευής, δομικής συγκόλλησης και κατασκευής
    • Διακόπτης επιλογής πλήρους εμβέλειας με ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης 40 - 225 amp για εύκολη βαθμονόμηση
    • Διαθέτει ομαλή λειτουργία τόξου και φιλοξενεί ηλεκτρόδια χαμηλού υδρογόνου, ανοξείδωτου χάλυβα, μαλακού χάλυβα και σκληρού επιπέδου
    • Έρχεται εξοπλισμένο με καλώδιο τροφοδοσίας για ευκολότερη εγκατάσταση
    • Η λίστα UL, η βαθμολογία NEMA και η έγκριση CSA
    • Έξοδος Amps @ 20% Duty Cycle (225)
    • Συγκολλητής Amp εύρος υψηλής (225)
    • Χαμηλή περιοχή συγκόλλησης Amp (40)
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps AC) (40-225)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΚύκλοςHzΤάση ΕισόδουΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575τόξο οξυγονοκολλητής21.5 "27 "€7,917.88
LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Συγκολλητής ραβδιών12 "24 "€1,470.88
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stick Power Welding Source Source Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Πηγή ισχύος συγκόλλησης Stick, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1170 Stick Welder, Λείο τόξο, 40-225 AC, 230 V, 50 A
€887.68 /μονάδα