PASS AND SEYMOUR Υποδοχή TR8300-PILA, Νοσοκομειακός βαθμός, Ένδειξη ισχύος, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο

Στοιχείο: CH3ZNA Μοντέλο: TR8300-PILA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση125V
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR TR8200-PI Extra Heavy Duty, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Καφέ | CH3YVJ TR8200-PIΚαστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR TR8200-PIGRY Extra Heavy Duplex Υποδοχή, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Γκρι | CH3YVK TR8200-PIGRYΓκρί-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR TR8200-PII Extra Heavy Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Ivory | CH3YVL TR8200-PIIΕλεφαντόδοντο-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR TR8200-PILA, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Ανοιχτό αμύγδαλο | CH3YVM TR8200-PILAΕλαφρύ Αμύγδαλο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR TR8200-PIRED Extra Heavy Duplex Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Κόκκινο | CH3YVN TR8200-PIREDRed-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR TR8200-PIW Extra Heavy Duplex Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Λευκό | CH3YVP TR8200-PIWΆσπρο-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου PASS AND SEYMOUR TR8200-HPI, Νοσοκομειακή κατηγορία, Ένδειξη ισχύος, 15A, Καφέ | CH3YVQ TR8200-HPIΚαστανό-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή TR8300-PILA, Νοσοκομειακός βαθμός, Ένδειξη ισχύος, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο