LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3

LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC/125DC 230V 50A OCV 79

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EPK Μοντέλο: K1297Cross Ref: 5JPG3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,470.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλητής ραβδιών
Ενισχυτές AC225AC / 125DC
ΚύκλοςAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%
Hz50/60
Εισαγωγή50/36 αμπέρ
Τάση Εισόδου230
OCV79-73
Εύρος εξόδου40-225 Amps AC / 30-125 Amps DC
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος24 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Ονομαστική Έξοδος225AC / 125DC
Διαδικασίες συγκόλλησηςΡαβδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8515390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος Amps @ 20% Duty Cycle (225/125)
    • Συγκολλητής Amp εύρος υψηλής (225)
    • Χαμηλή περιοχή συγκόλλησης Amp (30)
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps AC) (30-225)
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps DC) (30-125)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΚύκλοςHzΤάση ΕισόδουΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575τόξο οξυγονοκολλητής21.5 "27 "€7,917.88
LINCOLN ELECTRIC K1170 Stick Welder, Λείο τόξο, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, Κύκλος λειτουργίας 20%60230Συγκολλητής ραβδιών12 "24 "€887.68
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stick Power Welding Source Source Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Πηγή ισχύος συγκόλλησης Stick, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC/125DC 230V 50A OCV 79
€1,470.88 /μονάδα