LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps | AA4AJH 12C053

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4AJH Μοντέλο: K1053-8Κωδ. Σταυρού: 12C053

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,917.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτόξο οξυγονοκολλητής
Ενισχυτές AC300A
ΚύκλοςAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%
Hz60 Hz
ΕισαγωγήAC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34Α
Τάση Εισόδου230/460/575
OCVAC 72V, DC 70V
Εύρος εξόδουAC 35-300A DC 40-250A
Συνολικό βάθος21.5 "
συνολικό ύψος27 "
συνολικό πλάτος19 "
Ονομαστική ΈξοδοςAC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30%
Διαδικασίες συγκόλλησηςΡαβδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.4
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος Amps @ 20% Duty Cycle (N / A)
    • Συγκολλητής Amp Range High (300 Amps AC, 250 Amps DC)
    • Χαμηλή περιοχή συγκόλλησης Amp (35Amps AC, 40Amps DC)
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps AC) (35-300A)
    • Εύρος συγκόλλησης (Amps DC) (40-250A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΚύκλοςHzΤάση ΕισόδουΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K1170 Stick Welder, Λείο τόξο, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2 K117017.25 "225225A @ 25V, Κύκλος λειτουργίας 20%60230Συγκολλητής ραβδιών12 "24 "€887.68
LINCOLN ELECTRIC K1297 Stick Welder 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25V, 20% / DC 125A @ 25V, 20%50/60230Συγκολλητής ραβδιών12 "24 "€1,470.88
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Stick Power Welding Source Source Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Πηγή ισχύος συγκόλλησης Stick, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Arc Welder AC 35-300A DC 40-250A Amps
€7,917.88 /μονάδα