Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανίκι ζεύξης TB WOODS 8HS Sure-Flex Plus, Μέγιστη Ταχύτητα 4500 RPM, Μέγεθος 8 | AG3EEW 32ZR07

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 8HS Sure-Flex Plus, 4500 RPM Μέγιστη Ταχύτητα, Μέγεθος 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EEW Μοντέλο: 8HSCross Ref: 32ZR07
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
€409.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Τύπος σώματος8HS
ΧρώμαRed
Εξάρτημα WR²0.0431 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
ΦύλοUnisex
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.2 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM86.25
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM129 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM248 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΣπλιτ δύο κομματιών
ΥλικόHytrel
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.025 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1/4 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-65 έως +250 Deg. φά
Εκτός Dia.5 1 / 16 "
Ονομαστική ροπή4530 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος8
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)30000 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος1.4 lbs.
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

    • Το μανίκι σύζευξης TB Wood 8HS κατάλληλο για μετάδοση ροπής και προσαρμογή λανθασμένης ευθυγράμμισης άξονα σε κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές, αναμικτήρες & μεταφορείς
    • Διαθέτει εξαιρετική στρεπτική ευελιξία με δράση κάμψης 4 κατευθύνσεων που απορροφά τους κραδασμούς, τους κραδασμούς, τις εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις και το τέλος του float
    • Η διττή κατασκευή Hytrel δύο τεμαχίων προσαρμόζεται εύκολα στις υπάρχουσες φλάντζες, εξαλείφοντας την ανάγκη αντικατάστασης πλήρους ζεύξης
    • Φιλοξενεί στρέψη 7 μοιρών
    • Συμβατό με το ATEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 8HS Sure-Flex Plus, 4500 RPM Μέγιστη Ταχύτητα, Μέγεθος 8
€409.45 /μονάδα