Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανίκι ζεύξης TB WOODS 7N Sure-Flex, μέγεθος 7, έως 5250 σ.α.λ. AG3EEG 32ZP93

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 7N Sure-Flex, μέγεθος 7, έως 5250 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3EEG Μοντέλο: 7NCross Ref: 32ZP93

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€139.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος7N
Εξάρτημα WR²0.017 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης7
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.5 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM17.90
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM27 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM54 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΔύο κομμάτια με δακτύλιο συγκράτησης
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.081 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM5250 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-0 έως +200 Deg. φά
Εκτός Dia.4 11 / 32 "
Ονομαστική ροπή940 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)2769 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος0.77 lbs.
Πλάτος2.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

Το χιτώνιο ζεύξης TB Woods 7N Sure-Flex παρέχει μια ευέλικτη και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ των περιστρεφόμενων αξόνων. Αυτό το χιτώνιο ζεύξης χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή και τα βιομηχανικά μηχανήματα για ομαλή και αδιάλειπτη μετάδοση ισχύος, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χιτώνιο ζεύξης TB Woods 7N Sure-Flex είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για αντοχή στη βρωμιά, το λίπος, το λάδι και την υγρασία.
  • Διαθέτει σχέδιο δύο τεμαχίων με δακτύλιο συγκράτησης που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση του χιτωνίου ζεύξης, παρέχοντας άνεση και ευελιξία κατά τη συντήρηση ή την αντικατάσταση. Ο δακτύλιος συγκράτησης συγκρατεί με ασφάλεια τα δύο κομμάτια μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας μια αξιόπιστη και σταθερή σύνδεση.
  • Αυτό το χιτώνιο ζεύξης Sure-Flex έχει δράση κάμψης 4 κατευθύνσεων που απορροφά όλους τους τύπους κραδασμών, κακής ευθυγράμμισης και ακραίου πλωτήρα.
  • Το χιτώνιο ζεύξης Sure-Flex έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 5250 σ.α.λ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του χιτωνίου ζεύξης TB Woods 7N Sure-Flex;

Α. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 200 βαθμούς F.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική ροπή στρέψης αυτού του χιτωνίου ζεύξης Sure-Flex;

A. Έχει ονομαστική ροπή 940 lb-inches.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το χιτώνιο ζεύξης Sure-Flex;

A.

  • Εξετάστε διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα του συνδέσμου και εξαλείψτε τυχόν προστατευτικές επικαλύψεις, λιπαντικά, χρώματα ή σκουριές από οπές, επιφάνειες ζευγαρώματος και συνδετήρες. Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες είναι απαλλαγμένοι από τυχόν υπάρχοντα γρέζια ή ατέλειες.
  • Χρησιμοποιήστε κλειδιά όπως είναι απαραίτητο και σύρετε μια πλήμνη σε κάθε άξονα. Εάν χρησιμοποιείτε διανομείς QD ή Taper-Lock, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τους δακτυλίους SureGrip ή Taper-Lock.
  • Για συνδέσμους διαχωρισμού χρησιμοποιήστε δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, τοποθετήστε χαλαρά έναν δακτύλιο σε κάθε μισό στοιχείο.
  • Τοποθετήστε το μισό στοιχείο στους διανομείς για να προσδιορίσετε την κατάλληλη απόσταση πλήμνης. Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστικά στοιχεία με δακτυλίους υψηλής ταχύτητας, κρατήστε και τα δύο μισά στοιχεία στις πλήμνες για να επιβεβαιώσετε ότι οι δακτύλιοι δεν αντιμετωπίζουν παρεμβολές.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τις πλήμνες στους άξονες για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ευθυγράμμισης.
  • Χωρίς να περιστρέψετε τη σύζευξη, χρησιμοποιήστε ένα παχύμετρο για να μετρήσετε το πλατύτερο σημείο γύρω από την πλήμνη. Ρυθμίστε τη δαγκάνα στο στενότερο σημείο χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Επανατοποθετήστε τον εξοπλισμό μέχρι να ελαχιστοποιηθεί αυτή η τιμή.
  • Χρησιμοποιώντας την τιμή κακής ευθυγράμμισης που λήφθηκε στο προηγούμενο βήμα, συμβουλευτείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη παράλληλη εσφαλμένη ευθυγράμμιση. Χωρίς να περιστρέψετε τους άξονες, χρησιμοποιήστε μια ευθεία άκρη γύρω από την πλήμνη και προσδιορίστε τη μέγιστη μετατόπιση χρησιμοποιώντας μετρητές αισθητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά τους άξονες και ελέγξτε ξανά την παράλληλη ευθυγράμμιση.
  • Σφίξτε τους συνδετήρες στον κινητήρα και τον εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε ξανά τόσο τις παράλληλες όσο και τις γωνιακές ευθυγραμμίσεις.
  • Μόλις οι τιμές παράλληλης και γωνιακής ευθυγράμμισης εμπίπτουν στις ονομασίες σέρβις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες ρύθμισης, οι βίδες με καπάκι και οι άλλοι συνδετήρες έχουν σφίξει καλά, όπως καθορίζεται. Ελέγξτε ξανά τόσο τις παράλληλες όσο και τις γωνιακές ευθυγραμμίσεις μετά το σφίξιμο.
  • Εγκαταστήστε το προστατευτικό ζεύξης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά την ευθυγράμμιση, καθώς η καθίζηση μπορεί συχνά να προκαλέσει αλλαγές στη θέση του εξοπλισμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 7N Sure-Flex, μέγεθος 7, έως 5250 σ.α.λ.
€139.83 /μονάδα