TB WOODS 3V1401 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3V, Διάμετρος δεδομένων 14 ιντσών, Διάμετρος βήματος 14 ιντσών. | AF2XLR 6YRF4

TB WOODS 3V1401 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3V, Διάμετρος δεδομένων 14 ιντσών, Διάμετρος βήματος 14 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2XLR Μοντέλο: 3V1401Cross Ref: 6YRF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€310.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
3V Ζώνη Pitch Dia.14 "
ΥπόλοιποΣτάνταρ, 1 αεροπλάνο
Τύπος ζώνης3V
Μπόρε Ντιά.Απαιτείται δακτύλιος
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSK
Απαιτείται δακτύλιοςSK
ΚατασκευήΜπράτσο
Διάμετρος δεδομένων14 "
Διάσταση Ε0.72 "
Διάσταση L1.88 "
Διάσταση Μ0.34 "
Πλάτος προσώπου0.81 "
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 2-1/2"
Τοποθεσία κόμβου0"
Αριθμός βιομηχανίας3V1401
Αδράνεια WR2.3 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.12.63 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM1790 RPM
Αριθμός αυλακώσεων1
Εκτός Dia.14 "
Συνολικό μήκος1.96875 "
Πίτσα Ντιά.14 "
Τύπος προϊόντοςΣτενός
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΟχι
Βάρος11 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2775
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος προσώπουΤύπος ζώνηςΤύπος οπώνΤαιριάζει στον άξονα Dia.Τοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΑδράνεια WRΤιμή
TB WOODS 5V1252 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 12.5 ιντσών Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 λίβρες-τετρ. πόδια€398.84
TB WOODS 5V1602 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, Διάμετρος δεδομένων 16 ιντσών, Διάμετρος βήματος 16 ιντσών. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 λίβρες-τετρ. πόδια€536.10
TB WOODS 5V1872 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 λίβρες-τετρ. πόδια€762.58
TB WOODS 5V1874 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 18.7 ιντσών Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 λίβρες-τετρ. πόδια€915.55
TB WOODS 5V442 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Τράλι με ζώνη V1.69 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 λίβρες-τετρ. πόδια€162.76
TB WOODS 5V443 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Τράλι με ζώνη V2.38 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 λίβρες-τετρ. πόδια€192.73
TB WOODS 5V444 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 5V, 4.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Τράλι με ζώνη V3.06 "5VΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 λίβρες-τετρ. πόδια€215.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 3V1401 Στενή τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3V, Διάμετρος δεδομένων 14 ιντσών, Διάμετρος βήματος 14 ιντσών.
€310.33 /μονάδα