TB WOODS 14SCH338 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 14 Size, 3.375 inch Bore Dia. | BB2LDE

TB WOODS 14SCH338 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 14, Διάμετρος οπής 3.375 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB2LDE Μοντέλο: 14SCH338

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€455.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpacer Hub
Μπόρε Ντιά.3-3 / 8 "
Μέγεθος οπών3 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0020"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος καπακιούΠοσότητα 4 - 5/8 x 5
Ροπή καπακιού150 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR1.1332 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης14
HubSpacer Hub
Hub Dia.6 1 / 2 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)7 / 8 "x 7 / 16"
Μήκος έως Bore3.84375 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.242 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.045 "
Μέγιστη. RPM2200 rpm
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας διαστήματος Sure-Flex Type SC
Ονομαστική ροπή23400 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 3 / 4 "
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 4-10 UNC
Βίδα κανονίσματος3 / 4-10 UNC
Μήκος βιδών1"
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew165 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος14mm
Ροπή1028 Nm
Εύρος ροπήςLO107016
Βάρος24.2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΎψοςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€87.61
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€89.68
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€91.81
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.82
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€87.61
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€94.51
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€91.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 14SCH338 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 14, Διάμετρος οπής 3.375 ιντσών.
€455.72 /μονάδα