TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB6WRE

TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BB6WRE Μοντέλο: 1140T20CK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,189.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώφυλλο
Συνολικό μήκος ζεύξης14.76 "
Μέγεθος ζεύξης1140
Βάρος σύζευξης381 lbs.
Ζεύξη WR6475 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου16.38 "
Πλάτος κάλυψης3.09 "
Διάσταση F12.68 "
Διάσταση Η0.87 "
Διάσταση Μ6.14 "
Χάσμα1 / 4 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM402 hp
ΥλικόΑτσάλινο κάλυμμα διάφορος
Μέγιστη. Οπή7 1 / 4 "
Μέγιστη. RPM2200 rpm
Τύπος προϊόντοςΚάθετο κιτ κάλυψης
Ονομαστική ροπή253130 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1140
Βάρος25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση ΜΧάσμαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΤιμή
TB WOODS 1080T20CK Vertical Cover Kit, 1080 Size, 3 Inch Max. Διάτρηση, 18144 λίβρες-ιν. Ροπή, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
RFQ
TB WOODS 1090T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1090, Μέγ. 3.5 ίντσες. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertical Cover Kit, 1050 Μέγεθος, 1.875 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 3850 λίβρες. Ροπή | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€157.21
TB WOODS 1030T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€138.81
TB WOODS 1120T20CK Vertical Cover Kit, 1120 Size, 5 Inch Max. Διάτρηση, 121255 λίβρες-ιν. Ροπή, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€650.87
TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1060, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€180.83
TB WOODS 1110T20CK Vertical Cover Kit, 1110 Size, 4.5 Inch Max. Διάτρηση, 82489 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 3000 rpm | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€620.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή
€1,189.29 /μονάδα