Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1060, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB7HME

TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, 1060 Size, 2.125 inch Max. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB7HME Μοντέλο: 1060T20CK
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
€180.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώφυλλο
Συνολικό μήκος ζεύξης5.12 "
Μέγεθος ζεύξης1060
Βάρος σύζευξης15 lbs.
Βάρος ζεύξης (λίβρες)15.0 λίβρες
Ζεύξη WR34 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου6.38 "
Πλάτος κάλυψης1.27 "
Διάσταση F4.33 "
Διάσταση Η0.51 "
Διάσταση Μ2.52 "
Χάσμα0.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM9.6 hp
ΥλικόΑτσάλινο κάλυμμα διάφορος
Μέγιστη. Οπή2 1 / 8 "
Μέγιστη. RPM6000 rpm
Συνολικό μήκος5.12 "
Τύπος προϊόντοςΚάθετο κιτ κάλυψης
Ονομαστική ροπή6054 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1060
Βάρος3.2 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση ΜΧάσμαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΤιμή
TB WOODS 1080T20CK Vertical Cover Kit, 1080 Size, 3 Inch Max. Διάτρηση, 18144 λίβρες-ιν. Ροπή, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
RFQ
TB WOODS 1090T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1090, Μέγ. 3.5 ίντσες. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertical Cover Kit, 1050 Μέγεθος, 1.875 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 3850 λίβρες. Ροπή | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€157.21
TB WOODS 1030T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€138.81
TB WOODS 1120T20CK Vertical Cover Kit, 1120 Size, 5 Inch Max. Διάτρηση, 121255 λίβρες-ιν. Ροπή, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€650.87
TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,189.29
TB WOODS 1110T20CK Vertical Cover Kit, 1110 Size, 4.5 Inch Max. Διάτρηση, 82489 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 3000 rpm | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€620.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, 1060 Size, 2.125 inch Max. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή
€180.83 /μονάδα