Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Bore, 2204 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB8DKX

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Διάτρηση, 2204 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 6000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB8DKX Μοντέλο: 1040T20CK
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
€147.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώφυλλο
Συνολικό μήκος ζεύξης4.13 "
Μέγεθος ζεύξης1040
Βάρος σύζευξης6.6 lbs.
Ζεύξη WR9.2 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου5.08 "
Πλάτος κάλυψης1.02 "
Διάσταση F3.15 "
Διάσταση Η0.37 "
Διάσταση Μ2.01 "
Χάσμα0.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.5 hp
ΥλικόΑτσάλινο κάλυμμα διάφορος
Μέγιστη. Οπή1 5 / 8 "
Μέγιστη. RPM6000 rpm
Τύπος προϊόντοςΚάθετο κιτ κάλυψης
Ονομαστική ροπή2204 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1040
Βάρος1.5 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση ΜΧάσμαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΤιμή
TB WOODS 1080T20CK Vertical Cover Kit, 1080 Size, 3 Inch Max. Διάτρηση, 18144 λίβρες-ιν. Ροπή, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
RFQ
TB WOODS 1090T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1090, Μέγ. 3.5 ίντσες. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertical Cover Kit, 1050 Μέγεθος, 1.875 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 3850 λίβρες. Ροπή | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€157.21
TB WOODS 1030T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€138.81
TB WOODS 1120T20CK Vertical Cover Kit, 1120 Size, 5 Inch Max. Διάτρηση, 121255 λίβρες-ιν. Ροπή, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€650.87
TB WOODS 1140T20CK Vertical Cover Kit, 1140 Size, 7.25 Inch Max. Οπή, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,189.29
TB WOODS 1060T20CK Vertical Cover Kit, Μέγεθος 1060, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€180.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Διάτρηση, 2204 λίβρες-ίντσες. Ροπή, 6000 σ.α.λ
€147.80 /μονάδα