Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσα x 32 πόδια | AA6XZX 15D741

TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσας x 32 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6XZX Μοντέλο: TC485Σταυρός: 15D741

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία διπλής όψης
Δύναμη πρόσφυσης700 ουγκιές / λεπτό
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Μήκος32ft.
Χρώμα επένδυσηςΜπλε
ΥλικόΚαουτσούκ ρητίνη
Θερμοκρασία απόδοσης.32 βαθμοί έως 105 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Χρώμα ταινίαςΚαθαρισμός
Αντοχή σε εφελκυσμό43 λίβρες / λεπτό.
Πάχος32 χλμ.
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4005910000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.ShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
TAPECASE FTS-W Double Coated Tape 1/2 ίντσα x 12 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA6XXR 15D689 FTS-W1 / 2 "Άσπρο12 "Αφρός πολυαιθυλενίου-20 βαθμούς έως 212 βαθμούς Fορθογώνιο παραλληλόγραμμο90 λίβρες / λεπτό.67 χλμ.€42.22
TAPECASE FTS-W Double Coated Tape 1/4 ίντσες x 12 ίντσες - Συσκευασία 25 | AA6XXT 15D690 FTS-W1 / 4 "Άσπρο12 "Αφρός πολυαιθυλενίου-20 βαθμούς έως 212 βαθμούς Fορθογώνιο παραλληλόγραμμο90 λίβρες / λεπτό.67 χλμ.€23.06
TAPECASE FTS-W Double Coated Tape 3 / 4In x 12 inch - Πακέτο 25 | AA6XXU 15D691 FTS-W3 / 4 "Άσπρο12 "Αφρός πολυαιθυλενίου-20 βαθμούς έως 212 βαθμούς Fορθογώνιο παραλληλόγραμμο90 λίβρες / λεπτό.67 χλμ.€64.60
TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 ίντσα x 49 πόδια | AA6XZU 15D738 TC4851"Ημιδιαφανής49ft.Καουτσούκ ρητίνη32 βαθμοί έως 105 βαθμοί FΣυνεχής ρολό43 λίβρες / λεπτό.16 χλμ.€57.88
TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επίστρωσης 1 ίντσα x 32 πόδια | AA6XZV 15D739 TC4851"Ημιδιαφανής32ft.Καουτσούκ ρητίνη32 βαθμοί έως 105 βαθμοί FΣυνεχής ρολό43 λίβρες / λεπτό.32 χλμ.€62.42
TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσα x 49 πόδια AA6XZW 15D740 TC4851 / 2 "Ημιδιαφανής49ft.Καουτσούκ ρητίνη32 βαθμοί έως 105 βαθμοί FΣυνεχής ρολό43 λίβρες / λεπτό.16 χλμ.€26.41
TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 3/4 ίντσες x 49 πόδια | AA6XZY 15D742 TC4853 / 4 "Ημιδιαφανής49ft.Καουτσούκ ρητίνη32 βαθμοί έως 105 βαθμοί FΣυνεχής ρολό43 λίβρες / λεπτό.16 χλμ.€47.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAPECASE TC485 Ταινία διπλής επικάλυψης 1/2 ίντσας x 32 πόδια
€31.76 /μονάδα