KERN AND SOHN 327-16 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 178 x 298 mm, Ονομαστική αξία 50 kg | CE8FQL

KERN AND SOHN 327-16 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 178 x 298 mm, Ονομαστική αξία 50 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FQL Πρότυπο: 327-16

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,317.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάρος δοκιμής
Διάσταση κυλίνδρου178 x 298 mm
Ονομαστική αξία50Kg
Ονομαστικό βάρος50000g
Τάξη OIMLF1
Ανοχή250mg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50
Ύψος πλοίου (cm)29.8
Μήκος πλοίου (cm)17.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 327-01 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 6 mm, Ονομαστική τιμή 1 g | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-02 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 6 x 11 mm, Ονομαστική τιμή 2 g | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€52.77
KERN AND SOHN 327-03 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 8 x 16.5 mm, Ονομαστική τιμή 5 g | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€54.12
KERN AND SOHN 327-04 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 10 x 19 mm, Ονομαστική τιμή 10 g | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€59.54
KERN AND SOHN 327-05 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 13 x 23.5 mm, Ονομαστική τιμή 20 g | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€67.65
KERN AND SOHN 327-06 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 18 x 29.5 mm, Ονομαστική αξία 50 g | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€78.48
KERN AND SOHN 327-07 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 22 x 39 mm, Ονομαστική τιμή 100 g | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€85.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 327-16 Βάρος δοκιμής, Διάσταση κυλίνδρου 178 x 298 mm, Ονομαστική αξία 50 kg
€5,317.56 /μονάδα