Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΔΑ ΤΑΜΠΕΡ-ΠΡΟΥΦ 490320 Βιδωτό ταψί, #10-16 3/4 Μήκος, 25Pk | AE4FKQ 5JU50

TAMPER-PRUF SCREW 490320 Τάμπερ βιδών, #10-16 3/4 Μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FKQ Μοντέλο: 490320Διασταύρωση: 5JU50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςPin-In Torx, Self-Drilling
Μέγεθος οδηγούT25
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.133 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 4 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος# 10-16
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 490320 Τάμπερ βιδών, #10-16 3/4 Μήκος, 25 Pk
€17.86 /πακέτο