Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 141407 Μηχανή Βίδα Στρογγυλή, 6-32 X 3/16 Μήκος, 100Pk | AE4FUL 5JY68

TAMPER-PRUF SCREW 141407 Βίδα μηχανής Στρογγυλή, 6-32 X 3/16 Μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FUL Μοντέλο: 141407Cross Ref: 5JY68

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςOne Way
Μέγεθος οδηγού#6
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.240-0.260 "
Ύψος κεφαλιού0.091 έως 0.103 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0652
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141407 Βίδα μηχανής Στρογγυλή, 6-32 X 3/16 Μήκος, 100 Pk
€18.72 /πακέτο