Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO 49-125C-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Αυτόματο | AF6RPV 20HJ70

TACO 49-125C-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Αυτόματο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RPV Μοντέλο: 49-125C-2Cross Ref: 20hj70
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
€265.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής αέρα
σύνδεση1-1 / 4 "ιδρώτας
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 240
συνολικό ύψος7.562 "
ΧαρακτηριστικάΑυτόματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)σύνδεσησυνολικό ύψοςΤιμή
TACO 49-075T-2 Διαχωριστής αέρα 3/4 ίντσας 150 Psi Αυτόματο | AF6RPM 20HJ63 49-075Τ-23/4-5.94 "€181.69
TACO 49-100T-2 Διαχωριστής αέρα 1 ίντσα 150 Psi Αυτόματο | AF6RPN 20HJ64 49-100Τ-211 "(F) NPT6.75 "€165.93
TACO 49-125T-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Αυτόματο | AF6RPP 20HJ65 49-125Τ-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€263.76
TACO 49-150T-1 Air Separator 150 Psi 240 Automatic | AF6RPQ 20ΗJ66 49-150Τ-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€350.75
TACO 49-075C-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Automatic | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€181.66
TACO 49-100C-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Automatic | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "ιδρώτας6.75 "€180.84
TACO 49-150C-1 Διαχωριστικό αέρα 150 Psi 240 Automatic | AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "ιδρώτας7.562 "€373.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO 49-125C-2 Διαχωριστής αέρα 150 Psi 240 Αυτόματο
€265.18 /μονάδα