Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

TRIM LOK INC 6100B3X1 / 4C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.42 ίντσας πλάτος 25 πόδια | AA2BUT 10D081

TRIM LOK INC 6100B3X1/4C-25 στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου 0.42 ίντσες πλάτος 25 πόδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΑ2 ΑΛΛΑ Μοντέλο: 6100B3X1/4C-25Σταυρός Ref: 10D081
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€95.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Edge Grip
Λάμπα Dia.5 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Ταιριάζει στην άκρη1 / 4 "
Μήκος ποδιού1 / 2 "
Μήκος25 πόδια.
Υλικα Σφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
Μέγιστη. Θερμ.150 ° F
Ελάχ. Θερμ.-20 ° Φ
συνολικό ύψος1 1 / 8 "
συνολικό πλάτος5 / 8 "
ΕπιλέξτεΚορυφαία λαβή βινυλίου βολβού
Τύπος κόλλαςΣφραγιστικό βουτυλίου, κόλλα θερμής τήξης
ΕφαρμογήΣκάφη, Πόρτες, Ηλεκτρικά, Τροχόσπιτα, Εργαλειοθήκες, Φορτηγά
Διάμετρος λαμπτήρα5 / 8 "
Τοποθεσία λαμπτήραΚάτω μέρος
Υλικό λαμπτήρωνEPDM
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Ταξινόμηση πυρκαγιάςFAA/FAR 25.853(α), FMVSS 302, UL94HB
Για πάχος υλικού - μέγιστο1 / 4 "
Σκληρότητα85A
Περιλαμβάνει λάμπαΠεριλαμβάνεται λαμπτήρας
Περιλαμβάνει τον πυρήναΠεριλαμβάνεται ο πυρήνας
Περιλαμβάνει πτερύγιοΤο πτερύγιο δεν περιλαμβάνεται
Εσωτερικό Μήκος5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκολλητικός
Αριθμός λαμπτήρων1
Αριθμός γλωσσών1
Θερμοκρασία λειτουργίας - Μέγιστη150 ° F
Θερμοκρασία λειτουργίας - Ελάχιστη-20 ° Φ
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος25 πόδια.
Τύπος προϊόντοςΣφραγίδα περικοπής
Σχήμα προφίλTop Bulb
Ιδιότητες ΑντίστασηςΑνθεκτικό στο όζον, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτικό στο νερό
ΠρότυπαΑΡΧΕΙΟ UL50E MH49032
ΥφήΒότσαλο
Πλάτος περικοπής13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕπιλέξτεΤιμή
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.2 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€75.42
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ιντσών πλάτος 100 πόδια | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/4C-25 στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου 0.42 ίντσες πλάτος 25 πόδια
€95.38 /μονάδα