SUPER-STRUT Κανάλι πλαισίου H1200-10HDG, Metal, 12 Gauge

Στοιχείο: CF6AZU Μοντέλο: H1200-10HDG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι
Βάθος3-1 / 4 "
φινίρισμαHot-Dip Γαλβανισμένο
Gauge12
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαGaugeΜήκοςΥλικόΤιμή
SUPER-STRUT A1200KO-20GR Κανάλι καρέ, Μονό, 12 Gauge | CF4YZU A1200KO-20GR1-5 / 8 "Σκόνη ουρεθάνης1220 πόδια.Ατσάλι-
RFQ
Κανάλι καρέ SUPER-STRUT A1200-20EG, Single, 12 Gauge | CF4ZBY A1200-20EG1-5 / 8 "Ασημί γαλβανισμένο1220 πόδια.Ατσάλι-
RFQ
Κανάλι καρέ SUPER-STRUT A1200S-10SS, Μονό, 12 Gauge | CF4ZED A1200S-10SS1-5 / 8 "-1210 "Ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Κανάλι καρέ SUPER-STRUT A1400S-10HDG, Μονό, 14 Gauge | CF4ZFN A1400S-10HDG1-5 / 8 "Hot-Dip Γαλβανισμένο1410 "Ατσάλι-
RFQ
Κανάλι καρέ SUPER-STRUT A1400KO-10GR, Single, 14 Gauge | CF4ZGA A1400KO-10GR1-5 / 8 "Πράσινη σκόνη ουρεθάνης1410 "Ατσάλι-
RFQ
SUPER-STRUT A1400HS-10SS Frame Channel, Μονό, 14 Gauge | CF4ZGN A1400HS-10SS1-5 / 8 "-1410 "Ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Κανάλι καρέ SUPER-STRUT A1204-20RW | CF4ZHG A1204-20RW------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Κανάλι πλαισίου H1200-10HDG, Metal, 12 Gauge