Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPER-STRUT A716 1 5/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι | AE7GLZ 5YE19

SUPER-STRUT A716 1 5/8 Clamp Cushioned

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GLZ Μοντέλο: A716 1 5/8Σταυρός: 5YE19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας καναλιού με επένδυση
ΧρώμαΧρυσό
Μέγεθος αγωγού1-5 / 8 "
Βάθος1-1 / 4 "
φινίρισμαΗλεκτροαλβανισμένο
Gauge14
ΥλικόΧάλυβας, καουτσούκ
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.1-5 / 8 "
Πάχος12Ga
Μέγεθος νήματος1-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάEMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜέγεθος νήματοςΤιμή
SUPER-STRUT A716 1 1/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι | AE7GLY 5YE18 Α716 1 1/81-1 / 8 "1-1 / 8 "€13.49
SUPER-STRUT A716 2 1/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι | AE7GMA 5YE20 Α716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "€27.27
SUPER-STRUT A716 5/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι | AE7GMB 5YE21 Α716 5/85 / 8 "5 / 8 "€9.02
SUPER-STRUT A716 7/8 Σφιγκτήρας με μαξιλάρι | AE7GMC 5YE22 Α716 7/87 / 8 "7 / 8 "€10.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT A716 1 5/8 Clamp Cushioned
€20.23 /μονάδα