WATTS C300-PIVXBFG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, αυλακωτή βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 6 ιντσών | CC3MJX 0112144

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής C300-PIVXBFG-GPM 6, αυλακωτή βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 6 ιντσών

Είδος: CC3MJX Μοντέλο: C300-PIVXBFG-GPM 6Σταυρός: 0112144
€17,068.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, αυλακωτή βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 6 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA4GUF 0206691 C300-OSYXPIV-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€5,476.49
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CA4GUH 0206693 C300-OSYXPIV-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€8,039.39
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CA4GUJ 0206692 C300-OSYXPIV-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,343.62
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA4GUK 0206694 C300-OSYXPIV-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€13,838.48
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CA4GUL 0206696 C300-OSYXPIV-GPM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€5,476.49
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA4GUM 0206697 C300-OSYXPIV-GPM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,343.62
RFQ
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA4GUP 0206699 C300-OSYXPIV-GPM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€13,838.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής C300-PIVXBFG-GPM 6, αυλακωτή βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 6 ιντσών
€17,068.99 /μονάδα