SUPER-STRUT Σφιγκτήρας σωλήνα 701-1-STR Od, μέγεθος 1 ίντσας

Στοιχείο: CF4YPQ Μοντέλο: 701-1-STR
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνων
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΥλικόΜέγεθοςΤιμή
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT 701-8-5/8 Od, μέγεθος 8-5/8 ίντσας | CF4XDK 701-8-5 / 810 GaugeΑτσάλι8-5 / 8 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT 701-8-3/8 Od, μέγεθος 8-3/8 ίντσας | CF4XDL 701-8-3 / 8-Ατσάλι--
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT 701-8-1/4 Od, μέγεθος 8-1/4 ίντσας | CF4XDM 701-8-1 / 4-Ατσάλι--
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT 701-8-1/2 Od, μέγεθος 8-1/2 ίντσας | CF4XDN 701-8-1 / 210 GaugeΑτσάλι8-1 / 2 "-
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνων SUPER-STRUT 701-8 Od, μέγεθος 8 ίντσας | CF4XDP 701-8-Ατσάλι8-
RFQ
ΣΦΑΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑΣ SUPER-STRUT 701-7-3/4, 7-3/4 ίντσας | CF4XDQ 701-7-3 / 4-Ατσάλι--
RFQ
Σφιγκτήρας σωλήνα SUPER-STRUT 701-7-1/2 Od, μέγεθος 7-1/2 ίντσας | CF4XDR 701-7-1 / 2-Ατσάλι7-1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σφιγκτήρας σωλήνα 701-1-STR Od, μέγεθος 1 ίντσας