Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STURTEVANT RICHMONT 855290 Δαχτυλίδι ροπής κλειδί 18 ίντσες 10 Nm | AG6PCZ 36WD42

STURTEVANT RICHMONT 855290 Δοκόκλειδο 18 ιντσών 10 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PCZ Μοντέλο: 855290Cross Ref: 36WD42
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
€1,105.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής δέσμης
Ακρίβεια+/- 2% της ενδεικτικής τιμής, CW / EB4CCW, από 20% έως 100% της ένδειξης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
HandleΣυγκεντρωτική
Τύπος λαβήςΣυγκεντρωτική
επικεφαλής Τύποςγύρος
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα κράματος
Τύπος μέτρησηςΝιούτον-Μετρητής
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος18 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας10 Nm
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 210 Nm
Επαναφορά τύπουΑυτόματη επαναφορά
ΠεριστροφήCW, CCW
ΡύθμισηΑυτόματη επαναφορά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςHandleΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
STURTEVANT RICHMONT 855283 Κλειδί ροπής δέσμης 6-1 / 2 ίντσες 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41 8552833 / 8 "Περιστρεφόμενη μπάλαΠεριστρεφόμενη μπάλα6.5 "0.5 Nm0 σε 12 Nm€706.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855290 Δοκόκλειδο 18 ιντσών 10 Nm
€1,105.57 /μονάδα