Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STURTEVANT RICHMONT 855283 Κλειδί ροπής δέσμης 6-1 / 2 ίντσες 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Ροπόκλειδο δοκού 6-1/2 ίντσας 0.5 Nm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PCY Μοντέλο: 855283Cross Ref: 36WD41
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
€706.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής δέσμης
Ακρίβεια+/- 2% της ενδεικτικής τιμής, CW / EB4CCW, από 20% έως 100% της ένδειξης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
HandleΠεριστρεφόμενη μπάλα
Τύπος λαβήςΠεριστρεφόμενη μπάλα
επικεφαλής Τύποςγύρος
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα κράματος
Τύπος μέτρησηςΝιούτον-Μετρητής
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος6.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας0.5 Nm
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 σε 12 Nm
Επαναφορά τύπουΑυτόματη επαναφορά
ΠεριστροφήCW, CCW
ΡύθμισηΑυτόματη επαναφορά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςHandleΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
STURTEVANT RICHMONT 855290 Δαχτυλίδι ροπής κλειδί 18 ίντσες 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "ΣυγκεντρωτικήΣυγκεντρωτική18 "10 Nm0 210 Nm€1,105.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Ροπόκλειδο δοκού 6-1/2 ίντσας 0.5 Nm
€706.15 /μονάδα