Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PNJ-A01S05 Προστατευτικό κάλυμμα πληκτρολογίου και περιβλήματος | CE8LXK

KERN AND SOHN PNJ-A01S05 Προστατευτικό κάλυμμα εργασίας πληκτρολογίου και περιβλήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXK Μοντέλο: PNJ-A01S05

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτικό κάλυμμα
Μέγεθος ψηφίου16.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.065
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)17
Πλάτος πλοίου (cm)20
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KERN ΚΑΙ SOHN PNJ-A01. Προστατευτικό κάλυμμα εργασίας | CJ7AAA PNJ-A01.€44.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PNJ-A01S05 Προστατευτικό κάλυμμα εργασίας πληκτρολογίου και περιβλήματος
€59.54 /μονάδα