Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 5-1/2 Inch Longth Anchor, 10Pk | AA4RHJ 13A992

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 5-1/2 Inch Mangth, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RHJ Μοντέλο: STB2-75512-G10Σταυρός: 13A992
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
€100.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςICC-ES ESR-3037
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.125 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας0.625 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.125 "
νήμα Μήκος2.688 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10 UNS
ΧαρακτηριστικάΙσχυρό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.38
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 5-1/2 Inch Mangth, 10Pk
€100.13 /πακέτο