RED HAT Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 ίντσας


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Αγωγός 1/2 "με W" 18 " , Hz: 50/60 , Αξιολόγηση IP: 66 , Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό , Υλικό σφραγίδας: NBR , Σχεδιασμός βαλβίδας: 3-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EF8320G17424 / DCDD
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος24 VDC€351.29
A
8320G192120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€275.02
B
8320G194120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€224.77
A
8320G176120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος110 / 120 VAC€220.63
B
EF8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό110 / 120 VAC€656.75
C
EF8321G00224 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό24 VDC€655.99
C
8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό110 / 120 VAC€547.27
C
EF8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό24 VDC€654.07
C
8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό24 VDC€603.26
B
8320G136120/60 110/50DA
3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€174.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;