Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HAT EF8321G00124 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQV 24W652

RED HAT EF8321G00124/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ιντσών Nc 24v ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZQV Μοντέλο: EF8321G00124/DCDDCross Ref: 24W652

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€702.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα2"
Συντελεστής όγκου0.80
Περίβλημα πηνίουΑδιάβροχο και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia.9 / 32 "
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος3.125 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts10.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤάσηΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G136120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€172.21
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G194120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€225.70
RED HAT EF8321G001120/60 110/50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό110 / 120 VAC€706.34
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G192120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€279.79
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G176120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες 120 / 110v Ορείχαλκος | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος110 / 120 VAC€221.58
RED HAT EF8320G17424 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος24 VDC€351.26
RED HAT EF8321G00224 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό24 VDC€706.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT EF8321G00124/DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ιντσών Nc 24v ορείχαλκος
€702.79 /μονάδα