Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G176120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες 120 / 110v Ορείχαλκος | AB7ZQJ 24W641

RED HAT 8320G176120/60 110/50DA Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110v Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZQJ Model: 8320G176120/60 110/50DACross Ref: 24W641

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€221.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου0.25
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1 / 8 "
συνολικό ύψος3 11 / 16 "
Συνολικό μήκος1-11 / 16 "
συνολικό πλάτος1 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΠαγκόσμιος
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts17.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤάσηΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G136120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/8 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€172.21
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G194120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€225.70
RED HAT EF8321G001120/60 110/50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό110 / 120 VAC€706.34
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8320G192120 / 60 110 / 50DA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσα Νο 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Κανονικά ανοιχτό110 / 120 VAC€279.79
RED HAT EF8320G17424 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσας Universal 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Παγκόσμιος24 VDC€351.26
RED HAT EF8321G00224 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 3/8 ίντσες Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό24 VDC€706.34
RED HAT EF8321G00124 / DCDD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 1/4 ίντσες Nc 24v Ορείχαλκος | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Κανονικά κλειστό24 VDC€702.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8320G176120/60 110/50DA Solenoid Valve 3/2 1/4 Inch 120/110v Brass
€221.58 /μονάδα