Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREN-FLEX RE2-902-03 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες πλάτος x 3 πόδια νάιλον | AG2PCK 31XF03

STREN-FLEX RE2-902-03 Web Sling Reverse Eye 2 ιντσών Πλάτος x 3 πόδια νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PCK Μοντέλο: RE2-902-03Cross Ref: 31XF03

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€147.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού15,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch6000 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος ματιών12 "
Μήκος3ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 6
Τύπος σφεντόναςΑντίστροφο μάτι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής7500 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΠλήρως τυλιγμένο
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος2"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)29.26
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ5607500000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκος ματιώνΜήκοςΑριθμός τεμαχίωνΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες πλάτος x 10 πόδια νάιλον | AG2NRU 31ΧF07 RE2-902-1015,000 λίβρες6000 λίβρες12 "10ft.27500 λίβρες2"€279.47
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Reverse Eye Πλάτος 2 ιντσών x 12 πόδια Νάιλον | AG2NRV 31ΧF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 λίβρες12 "12ft.27500 λίβρες2"€317.10
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες πλάτος x 14 πόδια νάιλον | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 λίβρες12 "14ft.27500 λίβρες2"€354.64
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες Πλάτος x 16 πόδια Νάιλον | AG2NRX 31ΧF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 λίβρες12 "16ft.27500 λίβρες2"€392.27
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες πλάτος x 3 πόδια νάιλον | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 λίβρες3600 λίβρες9"3ft.14500 λίβρες2"€147.96
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Reverse Eye Πλάτος 2 ιντσών x 4 πόδια AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 λίβρες3600 λίβρες9"4ft.14500 λίβρες2"€166.73
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 ίντσες πλάτος x 6 πόδια νάιλον | AG2PCB 31ΧΕ94 RE1-902-069000 λίβρες3600 λίβρες9"6"14500 λίβρες2"€204.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX RE2-902-03 Web Sling Reverse Eye 2 ιντσών Πλάτος x 3 πόδια νάιλον
€147.96 /μονάδα