Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0459-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6ULC 4ART3

APPROVED VENDOR Z0459-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ULC Μοντέλο: Z0459-188Cross Ref: 4ART3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€11.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.17 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας0.50 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.063 "
Ανοχή πάχους+/- 0.007
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0459-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 25 PK
€11.00 /πακέτο