Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 91727 Φακός Led Nicd Nylon Yellow | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 Φακός Led Nicd Nylon Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UEE Μοντέλο: 91727Σταυρός: 20JN10
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
€324.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας3 ώρες 30 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)
Αντικατάσταση μπαταρίας90335
Μέγεθος της μπαταρίαςΥπο-Γ
Τύπος μπαταρίαςNiCad
Απόσταση δέσμης210μ (Υψηλή), 115μ (Χαμηλή)
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υλικό σώματοςΝάιλον
Ισχύς κεριών12,900 (Υψηλή), 4300 (Χαμηλή)
Χρόνος φόρτισης8 έως 10 ώρες.
Τύπος καλωδίουAC / DC
Διάμετρος2.75 "
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηSpot Beam
Αντίσταση αντίκτυπου2m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος9 13 / 64 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός150/55 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτός3
Lumens150/55
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens150
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός επαναφορτίσεων1,000
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση3.5 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I & II Κατηγορία 1, Ομάδες C, D, F, G; Κατηγορία III; Κωδικός T: T4; Exia, ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΘΗΚΗ: Κατηγορία I Division 2; Ομάδες A, B, C, D, T-CODE T4
Τύπος διακόπτηΗλεκτρονικός
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4, διείσδυση νερού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8513100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumensΧρόνος καύσης μπαταρίαςΑπόσταση δέσμηςΜέγιστη έξοδος LumensΧρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμισηΧρώμα σώματοςΙσχύς κεριώνΣυγκέντρωσηΤιμή
STREAMLIGHT 91627 Φακός Led Nicd Nylon Yellow | AF6UEA 20JN06 91627163/503 ώρες 45 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)68μ (Υψηλή), 37μ (Χαμηλή)1633.8 hr.Κίτρινο730 (Υψηλή), 230 (Χαμηλή)Πλημμύρα€340.29
STREAMLIGHT 91657 Φακός Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 ώρες 45 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)68μ (Υψηλή), 37μ (Χαμηλή)1633.8 hr.Πορτοκαλί730 (Υψηλή), 230 (Χαμηλή)Πλημμύρα€368.01
STREAMLIGHT 91757 Φακός Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11 91757150/553 ώρες 30 λεπτά 12 ώρες. lm, 8 ώρες. lm (Flash), 20 ημέρες, lm (Moonlight)210μ (Υψηλή), 115μ (Χαμηλή)1503.5 hr.Πορτοκαλί12,900 (Υψηλή), 4300 (Χαμηλή)Spot Beam€344.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 91727 Φακός Led Nicd Nylon Yellow
€324.59 /μονάδα