Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9070T75D14 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1-phase | AF7TAN 22LR89

SQUARE D 9070T75D14 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1-phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7TAN Μοντέλο: 9070T75D14Cross Ref: 22LR89
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
€272.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.3 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΝ/Α
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος3.6 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου208 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA75
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9070TF50D13 Μετασχηματιστής κλάσης 2 12 / 24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACΦλάντζα12 / 24 VAC503"€553.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070T75D14 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1-phase
€272.08 /μονάδα